Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto da 3/8" reversibile tramite levetta
Cricchetto robusto con comodo pulsante blocca bussola
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.



Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dentatura grossolana da 48 denti; angolo di rotazione da 7,5°
- Veloce e semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario con la levetta
- Con pulsante blocca bussola
- Levetta di reversione ribassata e protetta e corpo cricchetto inclinato per maggiore libertà.
- Lunghezza 175 mm
- Superficie cromata, manico bicomponente
- DIN 3122, ISO 3315
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.