Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz
Con serbatoio portainserti integrato con 7 inserti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.
- Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.
- Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.
Design molto compatto, robusto ed elegante
- Il cricchetto, con superficie nera, ha una testa compatta con levetta di inversione e dentatura fine a 60 denti.
- La coppia di serraggio massima è 50 Nm.
- Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.
Può essere usato in spazi estremamente ristretti.
- Altezza e lunghezza complessive ridotte
- Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine
Contenuto:
- 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato
- 1 inserto ciascuno PH1, PH2
- 1 inserto ciascuno TX20, TX25
- 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm
- 1 inserto taglio diritto 0,8 x 5,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.