Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 1
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 2
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 3
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 4
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 5
Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cricchetto da 1/4 poll. 8 pz

Con serbatoio portainserti integrato con 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.


  • Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.

  • Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.


Design molto compatto, robusto ed elegante


  • Il cricchetto, con superficie nera, ha una testa compatta con levetta di inversione e dentatura fine a 60 denti.

  • La coppia di serraggio massima è 50 Nm.

  • Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.


Può essere usato in spazi estremamente ristretti.


  • Altezza e lunghezza complessive ridotte

  • Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine


Contenuto:


  • 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato

  • 1 inserto ciascuno PH1, PH2

  • 1 inserto ciascuno TX20, TX25

  • 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm

  • 1 inserto taglio diritto 0,8 x 5,5 mm