Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi
Nero, con firma Reinhold Würth e custodia portainserti estraibile, con 7 inserti. Per una buona causa: Würth sostiene l'UNICEF donando una parte dei proventi della RW WORKOUT Week per un progetto UNICEF
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.
- Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.
- Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.
Design molto robusto
- Il cricchetto ha una testa compatta con dentatura fine a 60 denti e levetta di inversione.
- La coppia di serraggio massima è 50 Nm.
- Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.
Può essere usato in spazi estremamente ristretti.
- Altezza e lunghezza complessive ridotte
- Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine
Contenuto:
- 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato
- 1 inserto ciascuno PH1, PH2
- 1 inserto ciascuno TX20, TX25
- 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm
- 1 inserto a taglio 0,8 x 5,5 mm
Prodotto Carbon-neutral
Insieme a ClimatePartner, sosteniamo anche progetti internazionali di salvaguardia del clima.
Neutralità del carbonio significa, tra l'altro, che l'impronta di carbonio di un prodotto basata sulla sua catena di produzione e di approvvigionamento è stata calcolata sulla base di standard accettati a livello internazionale e pienamente compensata sostenendo progetti internazionali di salvaguardia del clima.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.