Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 1
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 2
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 3
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 4
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 5
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 6
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 7
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi

Nero, con firma Reinhold Würth e custodia portainserti estraibile, con 7 inserti. Per una buona causa: Würth sostiene l'UNICEF donando una parte dei proventi della RW WORKOUT Week per un progetto UNICEF

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Le misure degli inserti più importanti sono sempre a portata di mano.


  • Il serbatoio portainserti integrato per sei inserti contiene le misure più importanti in un unico utensile.

  • Il portainserti è realizzato in plastica PP rinforzata con fibra di vetro con magneti e trattiene quindi in sicurezza gli inserti.


Design molto robusto


  • Il cricchetto ha una testa compatta con dentatura fine a 60 denti e levetta di inversione.

  • La coppia di serraggio massima è 50 Nm.

  • Il manico in alluminio è leggero, stabile e resistente alla corrosione.


Può essere usato in spazi estremamente ristretti.


  • Altezza e lunghezza complessive ridotte

  • Angolo di ripresa ridotto grazie alla dentatura fine


Contenuto:


  • 1 cricchetto da 1/4 poll. con serbatoio portainserti integrato

  • 1 inserto ciascuno PH1, PH2

  • 1 inserto ciascuno TX20, TX25

  • 1 inserto ciascuno esagonale da 3 mm, 4 mm

  • 1 inserto a taglio 0,8 x 5,5 mm
Indicazione

Prodotto Carbon-neutral


Insieme a ClimatePartner, sosteniamo anche progetti internazionali di salvaguardia del clima.


Neutralità del carbonio significa, tra l'altro, che l'impronta di carbonio di un prodotto basata sulla sua catena di produzione e di approvvigionamento è stata calcolata sulla base di standard accettati a livello internazionale e pienamente compensata sostenendo progetti internazionali di salvaguardia del clima.