Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Leva a cricchetto 1/4” RW Edition 8 pezzi
Nero, con firma Reinhold Würth e custodia portainserti estraibile, con 7 inserti. Per una buona causa: Würth sostiene l'UNICEF donando una parte dei proventi della RW WORKOUT Week per un progetto UNICEF
- Misura punta: 1/4 poll.
- Tipo punta: Esagono
- Altezza testa cricchetto: 12,3 mm
- Diametro cricchetto: 18,5 mm
- Spessore maniglia: 8,5 mm
- Larghezza impugnatura: 18 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Superficie: Anodizzato
- Materiale impugnatura: Alluminio
- Mostra di più... Mostra meno...
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutti gli inserti essenziali sempre a portata di mano
- La custodia estraibile dal manico contiene i 6 inserti più usati
- La custodia portainserti è realizzata in plastica PP rinforzata in fibra di vetro con magneti che trattengono saldamente gli inserti in posizione
Design molto compatto, robusto ed elegante
- Testa a cricchetto compatta con dentatura fine a 60 denti e levetta di inversione
- La coppia di serraggio massima è 50 NM
- Impugnatura in alluminio leggera, stabile e resistente alla corrosione
Per l'uso in spazi estremamente ristretti.
- Profilo basso grazie all'attacco femmina portainserto senza bisogno di raccordo e lunghezza ridotta
- Oscillazione minima dell'arco di lavoro grazie alla dentatura fine del cricchetto
Contenuto:
- Leva a cricchetto con attacco femmina 1/4 porta inserto
- 1 inserto a croce PH1 e 1 inserto a croce PH2
- 1 inserto TX20 e 1 inserto TX25
- 1 inserto per esagoni incassati da 3 mm e 1 da 4 mm
- 1 inserto a taglio 0,8 x 5,5 mm
Prodotto Carbon-neutral
Insieme a ClimatePartner, sosteniamo anche progetti internazionali di salvaguardia del clima.
Neutralità del carbonio significa, tra l'altro, che l'impronta di carbonio di un prodotto basata sulla sua catena di produzione e di approvvigionamento è stata calcolata sulla base di standard accettati a livello internazionale e pienamente compensata sostenendo progetti internazionali di salvaguardia del clima.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.