Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360°
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 1
 -  - 2
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 3
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 4
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 5
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 6
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 7
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 8
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 9
Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360° - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Leva a cricchetto 1/2" con impugnatura girevole a 360°

Il meccanismo aggiuntivo della maniglia rotante a 360° è ideale per il serraggio in spazi ristretti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Impugnatura girevole a 360°


  • Ruotando l'impugnatura in senso orario e antiorario la bussola gira nella direzione impostata senza dover muovere la leva

  • Velocità di esecuzione del lavoro raddoppiata

  • Utilizzabile anche come cricchetto standard


Nessun distacco accidentale della bussola


  • Il blocco di sicurezza impedisce la caduta o la perdita della bussola.

  • È sufficiente premere il pulsante per rilasciare la bussola.


Facile cambio di direzione


  • Cambio di direzione facilitato tra rotazione in senso orario e antiorario tramite ghiera sulla testa del cricchetto.


Non richiede manutenzione.


  • Dentatura fine a 52 denti, angolo di ripresa di 7°, completamente esente da manutenzione, lubrificazione permanente delle parti meccaniche garantita