Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto spingi apri corsa corta con magnete
Le ante si aprono con facilità e con un'angolazione comoda quando si esercita una leggera pressione sulla parte anteriore in prossimità dell'installazione del cricchetto
- Materiale: Poliossimetilene/poliammide/acciaio
- Diametro: 10 mm
- Lunghezza: 47
- Lunghezza corsa: 14 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per tutte le cerniere senza meccanismo di chiusura automatica
- Grande forza magnetica
- Le antine si chiudono in modo sicuro
- Compensazione dell'apertura frontale di +/- 3 mm con regolazione della profondità integrata, autobloccante e senza utensili
- Installato nella parte anteriore del mobile o utilizzando una piastra di adattamento
- Non è necessario praticare fori sull'anta
Il cricchetto viene montato dalla parte opposta della cerniera, attraverso un foro che verrà fatto nella spalla del mobile o con le piastre di adattamento, disponibili in diversi colori.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.