Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto spingi apri regolabile
Con paracolpo
- Materiale: PA 6 - Poliammide
- Colore: Grigio luce (grigio chiaro)
- Diametro: 12 mm
- Diametro foratura: 9,8 mm
- Lunghezza: 117 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio semplice e veloce
- Fissaggio tramite basetta con viti oppure su foro nel mobile
- Apertura/chiusura a scatto con semplice pressione
- Montaggio in abbinamento con cerniere senza molla
- Regolazione della corsa ± 3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.