Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cricchetto a testa snodata da 3/8 poll., estensibile
Estensibile fino a max. 373 mm con manicotto di bloccaggio con fermo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Trasmissione della forza ottimizzata
L'impugnatura telescopica può essere estesa fino a 373 mm
Per un lavoro comodo
- Rilascio rapido con protezione contro gli sganciamenti
- Testa a cricchetto snodata flessibile con meccanismo di bloccaggio. 72 denti con angolo di rotazione di 5°
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.