Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Crimpatrice compatta, con inserimento a 360°
Per tubetti terminali isolati e non isolati
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
Matrice per crimpaggio girevole a 360° con 4 posizioni fisse
Struttura compatta e leggera
- Impugnatura ridotta, ideale anche per mani piccole
- Facile da usare anche in spazi ristretti
Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo
Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
Inserto antiscivolo nel manico
Utilizzo ottimizzato in combinazione con una superficie di lavoro
Asola nel manico per il fissaggio di corde di sicurezza
Made in Schweden
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.