Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Crimpatrice a inserimento laterale
Per tubetti terminali isolati e non isolati
- Sezione trasversale filo min/max: 0,08-16 mm²
- Numero punti di crimpaggio: 1 PZ
- Esecuzione: Inserimento laterale
- Lunghezza: 180 mm
- Materiale: Acciaio per utensili
- Superficie: Brunito
- Materiale del manico: Plastica a 2 componente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione automatica della sezione da crimpare
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
- Made in Germany
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.