Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un unico dispositivo per controllare siala programmazione giornaliera che settimanale
- Molto preciso ed affidabile
- Dotato di pratica manopola e tasti multifunzione per l’impostazione delle temperature e degli orari
- Ampio display retroilluminato per una comoda lettura di tutti i dati
- Adatto al controllo di impianti di riscaldamento e raffrescamento tramite un’uscita a relè con contatti in scambio (C, NC, NO)
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
- La regolazione della temperatura ambiente avviene su due livelli: Comfort e Riduzione (in accordo con il programma orario impostato)
- La minima temperatura impostabile è +0,5°C (antigelo)
- Predisposizione per sonda remota
- Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
- Classe IV
Per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.