Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cronotermostato Kore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cronotermostato Kore

Termostato Smart con connessione Wi-Fi. Disponibile in versione bianco o nero e con installazione ad incasso o a parete

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tensione di alimentazione nominale:


  • Da BUS 12V

  • Da rete (con addon) 230V 50/60 Hz


Assorbimento:


  • Da BUS 12 V 60-95 mA (73 mA nominali)

  • Da rete (con addon) 230V 10-15 mA (12 mA nominali)


Display TFT 3,5” con touch screen capacitivo



Uscite:


  • 1 uscita analogica 0-10V , 40 mA max

  • 2 relè bistabili carico max 2A (cosφ 0,9 min)

  • 1 BUS seriale RS485 (domotica)

  • 1 BUS OpenTherm


Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.412-2.484 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm



Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutti 3 moduli



Classificazione ErP


  • Uscita a Relè: classe IV

  • Uscita 0-10V: classe V

  • Uscita OpenTherm: classe V


Dimensioni:


  • Senza supporto a parete 97,7 x 42 x 116 mm (HxPxL)

  • Con supporto a parete 97,7 x 43 x 116 mm (HxPxL)


Peso:


  • Senza supporto a parete 223 g

  • Con supporto a parete 280 g


Principali funzionalità:


  • Gestione riscaldamento

  • Gestione raffrescamento

  • Gestione umidità (deumidificazione)

  • Gestione punto di rugiada

  • Gestione fancoil 0-10V (o VMC 0-10V)

  • Rilevazione finestra aperta

  • Gestione comandi OpenTherm

  • Funzione "fuori casa" con Geolocalizzazione

  • Gestione remota tramite App

  • Cronoprogramma settimanale

  • 3 modalità di utilizzo: manuale, automatico, manuale temporaneo


Compatibile con caldaie tradizionali, pompe di calore, fancoil con uscita 0-10V, sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento, VMC, sistemi di dfeumidificazione



Versioni disponibili:


  • 9501012425 Termostato bianco con installazione ad incasso

  • 9501012426 Termostato bianco con installazione a parete

  • 9501012427 Termostato nero con installazione ad incasso

  • 9501012428 Termostato nero con installazione a parete