Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado universale Per fissare tubi su soffitti e a pareti in verticale
- Lunghezza: 30 mm
- Larghezza: 17 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle Certified® sono compatibili con l'ambiente ed ecosostenibili. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. L'attenzione è rivolta alla tutela delle risorse, ad esempio all'uso di materiale riciclato nel processo di produzione.
- In presenza di più di tre tubi, utilizzare il raccordo filettato con tassello a percussione invece della vite di congiunzione con tassello in nylon.
- Per il montaggio su profilato, avvitare la vite a testa martello nel raccordo universale per collari e inserirla nel profilato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.