Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuffia antirumore Uvex aXess one
Cuffie antirumore con Bluetooth® attivo e funzione RAL (Real-Active Listening) per il massimo comfort e sicurezza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Permette di percepire i rumori ambientali, dei segnali di allarme e consente la comunicazione a distanza ravvicinata
- Bluetooth 5.2, buona qualità audio, lungo raggio, consumo energetico ottimizzato
- Limitatore del livello sonoro integrato
Modalità di connessione doppia, connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth
- Possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dalla cuffia, nessuna interruzione del lavoro durante la chiamata
- Funzionamento delle chiamate attraverso le coppe auricolari, che consente di essere sempre protetti dal rumore
- Audio Assistant, eventuali avvisi arrivano direttamente all'interno del dispositivo di protezione dell'udito, in modo che non sia necessario rimuoverlo nell'area di pericolo
Molteplici funzionalità
- Ingresso audio esterno tramite presa jack da 3,5 mm per dispositivi senza Bluetooth
- Presa di ricarica USB tipo C, ricarica rapida, facile da maneggiare grazie al connettore a rotazione simmetrica
- Spia di carica a LED
- Spia dello stato di funzionamento a LED
- Due microfoni surround per la rilevazione del rumore ambientale
- Microfono vocale aggiuntivo per una buona qualità vocale
- Due speakers da 40 mm per una buona qualità audio
- Copertura delle varie entrate integrata
- Protezione IP54 da acqua e polvere, ideale per l'uso all'aperto
- Tasti funzione intuitivi per un facile funzionamento, anche con i guanti
- Coppe auricolari in memory foam per una buona tenuta e archetto regolabile
- Archetto imbottito, cuffia molto confortevole da indossare
- Coperture aggiuntive per microfono per ridurre al minimo il rumore del vento e proteggere i microfoni
- Archetto pieghevole per essere riposto in modo compatto e pratico
- Questo prodotto è coperto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
- Le batterie devono essere smaltite in conformità alle normative nazionali
- Smaltire presso un sito autorizzato
- ATTENZIONE Rischio di esplosione! Non esporre il prodotto alle fiamme
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.