Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuffie antirumore W1/30

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffie antirumore W1/30

  • Valore di attenuazione SNR: 30 dB
  • Valore di attenuazione L: 23 dB
  • Valore di attenuazione M: 28 dB
  • Abbattimento acustico in dB (valore H): 31 dB
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
Cod. art. Valore di attenuazione SNR Valore di attenuazione L Valore di attenuazione M Abbattimento acustico in dB (valore H) Numero UI
Prezzo/UI
0899300351
30 dB 23 dB 28 dB 31 dB
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
Estremamente ampi, leggeri e confortevoli



Regolazione dell'archetto per adattare la cuffia alle dimensioni del capo



Archetto: Caratteri riflettenti



Peso: 195 grammi



Tecnologia Air Flow Control TM:


Attenuazione migliorata, in particolare alle basse frequenze