Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuffia antirumore WNA Basic
Modello leggero e confortevole
- Valore di attenuazione SNR: 29 dB
- Valore di attenuazione L: 19 dB
- Valore di attenuazione M: 26 dB
- Abbattimento acustico in dB (valore H): 34 dB
- Normative: EN 352
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Modello confortevole con una struttura leggera in materiale plastico
Archetto rinforzato e morbide coppe auricolari
Adattabile a tutte le dimensioni del capo
Archetto regolabile in altezza
Ideale per aree con livelli di rumore medi
Valore SNR medio
Archetto: acetato
Utilizzabile in aree con alta tensione e per molte attività industriali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.