Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuffia di aspirazione per smerigliatrici elettriche EWS WUERTH 115/125 MM
Adatta per smerigliatrici elettriche Wuerth EWS 115/125 mm (non adatta su modelli LIGHT o della concorrenza)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Diminuzione della formazione di polvere tramite cono innesto aspirazione girevole
- In acciaio verniciato e profondità di taglio regolabile tramite pomolo di fissaggio
- Cono attacco aspiratore Ø esterno 30 mm
- Possibilità di montare l’impugnatura antivibrante
In abbinamento con aspiratori AUTOMATIC WUERTH ISS 30-L, ISS 40-M, ISS 50-L
Con disposizione per il collegamento diretto di utensili elettrici (da 100 a 2200 W)
Arretrare la leva d’aggancio (sulla carcassa ingranaggi) della smerigliatrice e innestare la flangia della cuffia di aspirazione fino in battuta sulla smerigliatrice. Ruotare la flangia finché la leva scatta e la blocca
Innestare l’attacco universale sul tubo flessibile, svitare in senso antiorario la parte anteriore dell’attacco universale e avvitare l’attacco univesale Wuerth. Alla fine completare la connessione sul raccordo aspirazione della cuffia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.