Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuffia antirumore Basic
Modello leggero e confortevole
- Valore di attenuazione SNR: 24 dB
- Valore di attenuazione L: 14 dB
- Valore di attenuazione M: 21 dB
- Abbattimento acustico in dB (valore H): 29 dB
- Normative: EN 352
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design confortevole e struttura di plastica leggera
- Archetto facilmente regolabile
- Archetto: Acetale
Adatte per l'uso in aree con alta tensione e per molte applicazioni industriali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.