Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuffia antirumore W3/34
Cuffia antirumore W3/34 - 1
Cuffia antirumore W3/34 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuffia antirumore W3/34

Cuffie antirumore con alto livello di attenuazione per la protezione ottimale in ambienti con elevata rumorosità

  • Valore di attenuazione SNR: 34 dB
  • Valore di attenuazione L: 27 dB
  • Valore di attenuazione M: 32 dB
  • Abbattimento acustico in dB (valore H): 33 dB
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
Cod. art. Valore di attenuazione SNR Valore di attenuazione L Valore di attenuazione M Abbattimento acustico in dB (valore H) Numero UI
Prezzo/UI
0899300354
34 dB 27 dB 32 dB 33 dB
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
Regolazione specifica


Archetto telescopico



Estremamente confortevoli da indossare


  • Archetto imbottito

  • Pressione di esercizio ridotta

  • Cuscinetti ampi e confortevoli

  • Grandi padiglioni con ampio spazio per le orecchie


Sostituzione semplice e veloce dei cuscinetti

Testate secondo la normativa EN 352-1