Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuneo Kombi medio
Cuneo Kombi medio - 1
Cuneo Kombi medio - 2
Cuneo Kombi medio - 3
Cuneo Kombi medio - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuneo Kombi medio

Supporto per terrazze, cuneo livellante Kombi medio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio

  • Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo)

  • Per uso universale

  • Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.

  • Regolazione dell'altezza rapida e precisa

  • Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività

  • Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase

  • Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente

  • Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei

  • Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione

  • Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm

  • Durata verificata fino a 75 anni

  • Senza plastificanti