Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuneo per piastrelle fine in materiale plastico
Per regolazione dell'altezza da 0 a 9 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro di precisione
- I cunei in materiale plastico fine, rastremati da 9 mm a 0 mm, contribuiscono a creare un modello di giunzione uniforme anche in giunti molto stretti.
- Consigliato soprattutto per piastrelle molto grandi, in quanto sono difficili da correggere senza i cunei.
- Grazie alla loro forma stretta, i cunei possono essere utilizzati anche per raschiare l'adesivo non indurito dai giunti.
Protegge le piastrelle.
- I cunei in materiale plastico proteggono le piastrelle e non lasciano graffi, nemmeno sulle piastrelle in ceramica.
Estremamente resistente
- Il materiale plastico di alta qualità è facile da pulire, il che significa che i cunei per piastrelle possono essere riutilizzati tutte le volte che è necessario.
Per la posa precisa di piastrelle e pannelli su pareti e pavimenti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.