Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuneo di montaggio
Accessori di montaggio versatili e professionali, per spessoramento, livellamento, allineamento e molto altro ancora.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La superficie a dente di sega consente l'allineamento preciso e antislittamento in incrementi di 0,5 mm (1 dente di sega = 0,5 mm)
- Carichi estremamente elevati, fino a 6750 kg in un singolo carico
- Isolante acustico antislittamento collaudato
- Adatti per uso universale: Operazioni di taglio, foratura, chiodatura, imbullonatura, ecc. senza problemi
- Non deperibile, antiumidità, durata verificata fino a 100 anni
- Senza plastificanti
- Assicura un lavoro a costi contenuti grazie all'enorme risparmio di tempo
- Nessuna perdita di tempo per il taglio a misura dei cunei
- Lavorazione veloce, in pochi secondi, grazie alla regolazione precisa dello spessore base corretto con un singolo movimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.