Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cura dell'abitacolo
Cura degli interni in plastica con fragranza fruttata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le cere di carnauba di alta qualità unitamente all'olio di jojoba forniscono una cura ottimale
- Ravviva i colori e conferisce loro una lucentezza satinata
- La plastica mantiene la sua elasticità. Elimina i cigolii e gli stridii
- Aspetto curato, come nuovo (aspetto di un veicolo nuovo)
Delicato sui materiali
I punti di rottura predeterminati dell'airbag (lato passeggero) non subiscono alterazioni.
Fornisce una protezione duratura contro i fattori ambientali
- Protegge contro l'invecchiamento ed evita l'indebolimento del materiale
- Non fa scolorire le parti in plastica
Anti-statico
Evita la necessità di spolverare di continuo
Non contiene fosfati né solventi organici.
Separazione rapida nelle acque reflue in conformità con lo standard ecologico tedesco Test B-5105.
Biodegradabilità al> 95%
Senza AOX e silicone
Non contiene fosfati o solventi organici, privo di AOX, biodegradabile > al 95%, valore di pH: circa 5,5, privo di silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
È consigliata la pulizia preliminare della superficie con Active Clean. Spruzzare il prodotto di cura per abitacolo su un panno pulito e asciutto e applicare sulle parti da trattare. Proteggere dal gelo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.