Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente per pelle Perfect
Conserva e protegge la pelle liscia e sintetica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cura della pelle di alta qualità con protezione UV
- Rivitalizza la pelle e fornisce una protezione a lungo termine contro l'essiccazione
- Non influisce sull'aspetto naturale della pelle e non la rende grassa o appiccicosa. Con additivo antirumore per una pelle morbida ed elastica
- La tecnologia di presa con effetto antiscivolo garantisce una presa sicura, senza rendere le parti in pelle appiccicose o lasciarvi residui.
- Fragranza delicata e fresca
Non adatto per pelle scamosciata e anilina. Prestare sempre attenzione alle aree contigue. Non usare su superfici calde! Proteggere dal gelo.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica.
Adatto per la pelle liscia e sintetica di interni di veicoli, mobili in pelle, indumenti in pelle, ecc. Adatto anche per la pelle traforata.
Dopo aver pulito accuratamente la pelle con il detergente per pelle Perfect, applicare la lozione in modo uniforme utilizzando un tampone di applicazione e lasciare asciugare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.