Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cura vinile
Cera protettiva di alta qualità per tutti i componenti per esterni in plastica e gomma
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente ravviva colore di aspetto lucido setoso
- Ideale per parti in plastica opache e scolorite
- Aspetto curato, come nuovo
Durevole contro gli agenti atmosferici
- Le parti in plastica e gomma rimangono morbide e funzionali
- Protegge contro l'indebolimento e lo scolorimento del materiale
- Antimacchia e idrorepellente
Cera di protezione
- Resa elevata, uso economico
- Uso semplice e mirato
- Resistente alla pioggia
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per i paraurti in plastica non verniciata, gli specchi esterni, parti di pannello, spoiler, lati degli pneumatici, guarnizioni in gomma ecc.
Accurata pulizia con Absobon detergente di base per veicoli. Applicare uno strato uniforme del prodotto per il trattamento della plastica, con una spugna o un panno e lavorare sulla parte più ruvida della superficie. Si consiglia di utilizzare una spugna ruvida per le parti estremamente scolorite. L'effetto lucido può essere potenziato semplicemente lucidando la superficie. Proteggere dal gelo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.