Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola protettiva per verniciatura ceramica Evershine Graphene
Per la protezione di parti verniciate, cerchioni, luci esterne e componenti in plastica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
💧 Evershine: per lavare e proteggere con il miglior prodotto!
Protezione per verniciatura ceramica, altamente idrofobica con grafene
- Tempo d'indurimento pari a zero, per il minimo ingombro in officina
- Un solo strato è sufficiente per donare la massima protezione.
- La lucentezza extra elevata rende la verniciatura del veicolo ancora più brillante.
- Facilita notevolmente il lavaggio dell'auto.
- 6 anni di garanzia sulla lucentezza
6 anni di garanzia sulla brillantezza (richiede certificazione)
La protezione della vernice in ceramica Evershine Graphene viene utilizzata per proteggere parti verniciate, ruote, luci esterne e componenti in plastica sui veicoli.
Rettificare tutte le superfici da trattare e accertarsi che siano prive di graffi e correttamente lucidate.
Utilizzare un lucidante privo di cera.
Pulire quindi la superficie con il detergente chimico Evershine.
Applicazione di Evershine Graphene
Applicare Evershine Graphene utilizzando l'applicatore in dotazione.
Procedere per piccole aree, con movimenti trasversali e uniformi.
Attendere da 30 secondi a 2 minuti (a seconda della temperatura e dell'umidità).
Lucidare la superficie: rimuovere anzitutto il prodotto in eccesso con un panno in microfibra, quindi lucidare la superficie con un altro panno in microfibra.
Il veicolo è pronto per l'uso subito dopo aver completato il trattamento.
Non lavare il veicolo con sostanze chimiche nei primi 7 giorni.
Il veicolo può essere lavato normalmente dopo 7 giorni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.