Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante in ceramica Evershine
Sigillante in ceramica Evershine - 1
Sigillante in ceramica Evershine - 2
Sigillante in ceramica Evershine - 3
Sigillante in ceramica Evershine - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante in ceramica Evershine

Sigillante in ceramica resistente per superfici verniciate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Riduce i graffi sulla vernice dei veicoli. Grazie alla superficie estremamente dura, la vernice è protetta durante la pulizia e l'uso quotidiano.


  • Basato su nanotecnologia al titanio di fascia alta

  • Le superfici trattate con Evershine Ultima hanno una finitura molto lucida e una profondità del colore brillante.

  • Si consiglia di applicare sulle auto nuove direttamente in fabbrica.

  • Permette di godersi più a lungo il veicolo.

  • Riduce l'usura dei veicoli nuovi.

  • Evershine Ultima può essere applicato su superfici quali vernice, alluminio e materiale plastico.

  • Raggiunge una durezza di 9H, la stessa del diamante. Per un confronto: una vettura nuova ha una durezza della vernice pari a 3-4H.


Protegge la vernice dalle radiazioni UV e riduce al minimo il rischio che escrementi di insetti e uccelli si attacchino alla superficie.



Cura vernice economico



Tempo di fermo di quattro ore dopo l'applicazione (da 18 °C a 24 °C)


  • Non è necessario coprire il veicolo con nastro adesivo prima dell'applicazione del cura vernice ceramica Evershine Ultima.

  • L'effetto idrofobico semplifica il lavaggio e la pulizia quotidiani.


Il kit include:


  • 5 panni in microfibra art. 0899900071

  • 5 tamponi di lucidatura art. 0585299001

  • 5 Evershine Ultima da 30 ml

  • 5 magneti

  • 5 libretti di garanzia

  • 5 staffe per specchietti interni


Garanzia


  • Un trattamento offre tre anni di garanzia se vengono eseguiti l'ispezione e il trattamento annuali.

  • Due trattamenti offrono sei anni di garanzia se vengono eseguiti l'ispezione e il trattamento annuali. Se il veicolo è sottoposto a due trattamenti, attendere un'ora tra un'applicazione e l'altra.


Ispezione


  • Per una cura ottimale, controllare il rivestimento Evershine del veicolo durante l'ispezione annuale.

  • Pulire accuratamente il veicolo. Quindi, rimuovere eventuali macchie di catrame, la polvere e l'olio dei freni, il grasso e i residui di cera secondo necessità utilizzando tamponi Clay Pad.

  • Utilizzare una lampada o altro per verificare che la vernice non sia danneggiata in conformità alle specifiche fornite dal costruttore del veicolo.

  • Trattare la superficie non danneggiata con una protezione superficiale in polimero come indicato dalle istruzioni.

  • Registrare l'ispezione nel libretto di garanzia del cliente. In caso di smarrimento del libretto di garanzia, è possibile ordinare un nuovo libretto. Si consiglia di conservare la documentazione su Evershine per ciascun veicolo in officina.

  • In caso di danni alla vernice, è necessario determinarne la causa. La garanzia copre gli impatti ambientali che danneggiano la vernice, ma non copre i danni meccanici, come scheggiature o danni accidentali.

  • In caso di danni meccanici, rimuovere il rivestimento Evershine dalla parte interessata utilizzando una pasta abrasiva rapida P05 e lucidarla con pasta abrasiva anti-ologramma P30 Plus. Rimuovere i residui di lucidante con un panno in microfibra. Quindi applicare Evershine per sigillare nuovamente la superficie.

  • Sulla scheda di garanzia, il timbro/firma della società che ha eseguito la sigillatura attesta che questa è stata eseguita correttamente.


Attenzione! La garanzia viene fornita con i seguenti prerequisiti:


  • L'utente è stato addestrato/certificato.

  • È possibile documentare il corretto post-trattamento annuale del veicolo.


La garanzia viene annullata per i seguenti motivi:


  • In caso di applicazione errata da parte dell'utente

  • Se l'utente non è certificato

  • Post-trattamento annuale non documentato

  • Pulizia e sgrassatura insufficienti prima dell'applicazione
Indicazione

Per l'emissione di una scheda di garanzia, si consiglia di far utilizzare Evershine esclusivamente a personale appositamente addestrato.

Effetto e durata documentati