Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trattamento parti in gomma Gummifit
Cura delle guarnizioni in gomma senza silicone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le parti in gomma rimangono morbide con conseguente maggior durata e prevenzione delle rotture
- Previene efficacemente il congelamento e l'essiccazione in inverno
- Elimina i cigolii e gli stridii
- Senza silicone
- Resistente agli spruzzi e all'acqua salata
- Biodegradabile
- Resistente agli acidi e alle basi diluite
- Resistente all'acqua
L'uso del prodotto su vetro acrilico (PMMA) può causare spaccature dovute a sollecitazioni.
Tenersi lontano da scintille; non fumare. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. Utilizzare solo in locali ben aerati.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Protegge le guarnizioni in gomma di porte, bagagliaio, cofano ed evita l’incollarsi della gomma a seguito dell’invecchiamento e degli agenti atmosferici.
Utilizzare la spugna incorporata per applicare uno strato sottile sulla guarnizione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.