Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuscino gonfiabile Amo Bag
Cuscino gonfiabile Amo Bag - 1
Cuscino gonfiabile Amo Bag - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuscino gonfiabile Amo Bag

Per il posizionamento e la spaziatura rapidi quando si installano finestre

  • Larghezza fuga min/max: 3 x 50 mm
  • Capacità di carico (tiro dritto): 100 kg
  • Materiale: Plastica rinforzata in fibra
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
Cod. art. Larghezza fuga min/max Capacità di carico (tiro dritto) Materiale Numero UI
Prezzo/UI
071567 80
3 x 50 mm 100 kg Plastica rinforzata in fibra
4 pz.
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
Previene i graffi


Un morbido cuscino d'aria protegge cassa e telaio



Nessun cuneo necessario


I cuscini Amo Bag possono essere utilizzati molteplici volte



I giunti sono trasparenti


Subito pronto per il completamento con fissaggi e sigillante per giunti