Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cuscini antifuoco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cuscini antifuoco

Per sigillatura antincendio di cavi in tramezzi flessibili, pareti massicce e pavimenti massicci.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
I cuscini antifuoco possono essere utilizzati sia per la sigillatura antifuoco permanente che provvisoria.



Dimensioni: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm e (L) 250x180x35 mm.



  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 180

  • Installazione rapida e semplice senza utensili speciali

  • Riutilizzabile

  • Non è necessario l'utilizzo di sigillanti aggiuntivi
Indicazione

Per sigillature antifuoco classificate rispettare l'ETA 17/0651 e le istruzioni di montaggio.

ETA-17/0651 per attraversamenti di cavi