Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuscini antifuoco
Per sigillatura antincendio di cavi in tramezzi flessibili, pareti massicce e pavimenti massicci.
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
I cuscini antifuoco possono essere utilizzati sia per la sigillatura antifuoco permanente che provvisoria.
Dimensioni: (S) 250x60x30 mm, (M) 250x130x35 mm e (L) 250x180x35 mm.
- Classi di resistenza al fuoco fino a EI 180
- Installazione rapida e semplice senza utensili speciali
- Riutilizzabile
- Non è necessario l'utilizzo di sigillanti aggiuntivi
Per sigillature antifuoco classificate rispettare l'ETA 17/0651 e le istruzioni di montaggio.
ETA-17/0651 per attraversamenti di cavi
Gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati secondo la norma EN 13501-2 per la durata della resistenza al fuoco richiesta:
- Il solaio deve avere uno spessore ≥150 mm e una densità ≥700 kg/m³.
- Le pareti flessibili e le pareti rigide devono avere uno spessore ≥100 mm.
Utilizzare il nastro intumescente e, se necessario, si dovrà installare un rivestimento aggiuntivo. In ogni confezione di cuscini è incluso un nastro intumescente di 2 m di lunghezza.
Per la sigillatura antifuoco di cavi fino a un diametro singolo di max. 80 mm. Da utilizzare in pareti rigide, pareti flessibili e solai rigidi. Dimensione max. dell'apertura da sigillare: 600 x 600 mm. Riempimento max. dell'apertura da sigillare: la sezione totale degli elementi attraversanti non può essere maggiore del 60% della superficie dell'apertura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.