Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cuscinetto d'aria gonfiabile Amo Bag
Per il posizionamento e la spaziatura rapidi quando si installano finestre
- Larghezza fuga min/max: 3-50 mm
- Capacità di carico (tiro dritto): 100 kg
- Materiale: Plastica rinforzata in fibra
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Previene i graffi
Un morbido cuscino d'aria protegge cassa e telaio
Nessun cuneo necessario
I cuscini Amo Bag possono essere utilizzati molteplici volte
I giunti sono trasparenti
Subito pronto per il completamento con fissaggi e sigillante per giunti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.