Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dischi da taglio con grana in Hartmetall
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 1
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 2
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 3
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 4
Dischi da taglio con grana in Hartmetall - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dischi da taglio con grana in Hartmetall

Lo speciale granulato in carburo metallico del disco garantisce un'eccellente durata e tagli rapidi con la smerigliatrice angolare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Risparmio di tempo


Per tagliare materiali diversi con un unico elettroutensile. Evita lunghe procedura di cambio macchina e accessori.



Tagli rapidi e puliti


  • Grazie alla speciale struttura a disco.

  • Lo spessore minimo dei dischi e la presenza di fessure di ventilazione facilitano una elevata velocità circonferenziale di 80 m/s.


Estrema sicurezza di utilizzo


Il robusto collegamento tra il corpo in acciaio e il granulato in Hartmetall garantisce una lunga durata e sicurezza durante il taglio (nessun effetto di ritorno, come nel caso di taglio di chiodi).



Utilizzo facile e sicuro


È possibile selezionare entrambe le direzioni di marcia.