Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV
- Per filettatura vite: M10
- Forma: A
- Diametro interno: 10,5 mm
- Diametro esterno: 20 mm
- Spessore: 2 mm
- Normative: DIN 125
- Materiale: Acciaio
- Durezza Vickers, HV: 140 HV
- Superficie: Zincato a caldo
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- ∅ < 16 mm forma A
- ∅ > 16 mm forma B
Nessuna dichiarazione di conformità (del produttore) in conformità con l'Elenco dei criteri specifici per l'edilizia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.