Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana per viti e dadi
Rondella piana per viti e dadi - 1
Rondella piana per viti e dadi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana per viti e dadi

Acciaio zincato, passivato bianco (A2K) DIN 125

  • Norme: DIN 125
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 140 HV
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 60

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
0407998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 pz.
040710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040718
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040722
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040730
M30 31 mm 56 mm 4 mm
040728
M28 29 mm 50 mm 4 mm
100 pz.
040732
M32 33 mm 60 mm 5 mm
040733
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 pz.
040736
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 pz.
04074
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040739
M39 40 mm 72 mm 6 mm
040740
M40 41 mm 72 mm 6 mm
040742
M42 43 mm 78 mm 7 mm
040745
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 pz.
040748
M48 50 mm 92 mm 8 mm
20 pz.
04075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040752
M52 54 mm 98 mm 8 mm
20 pz.
040750
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 pz.
040760
M60 62 mm 110 mm 9 mm
10 pz.
040756
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 pz.
04077
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
040764
M64 66 mm 115 mm 9 mm
10 pz.
040782
M80 82 mm 140 mm 12 mm
5 pz.
040776
M76 78 mm 135 mm 10 mm
5 pz.
04079910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
1000 pz.
04079912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 pz.
04079914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 pz.
04079918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
250 pz.
04079920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 pz.
04079922
M22 23 mm 39 mm 3 mm
200 pz.
04079924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 pz.
0407993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 pz.
04079927
M27 28 mm 50 mm 4 mm
04079932
M32 33 mm 60 mm 5 mm
100 pz.
04079930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 pz.
04079933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 pz.
04079936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 pz.
04079940
M40 41 mm 72 mm 6 mm
50 pz.
04079939
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 pz.
04079945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 pz.
04079942
M42 43 mm 78 mm 7 mm
25 pz.
0407995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 pz.
0407996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 pz.
040726
M26 27 mm 50 mm 4 mm
100 pz.
040724
M24 25 mm 44 mm 4 mm
040716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
04076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04073
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04079916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
500 pz.
0407994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 pz.
040712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04072
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
040772
M72 74 mm 125 mm 10 mm
5 pz.
040714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040717
M1,6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 pz.
040727
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
040725
M2,3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
040737
M3,5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm