Assortimento di rondelle piatte
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di rondelle piatte
1425 pezzi in valigia 4.4.1 DIN 125 forma A, acciaio 140 HV, zincato bianco (A2K) - rondelle per viti e dadi esagonali
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Assortimento con 1425 pezzi
- 200 rondelle Ø 3,2 mm
- 200 rondelle Ø 4,3 mm
- 200 rondelle Ø 5,3 mm
- 200 rondelle Ø 6,4 mm
- 200 rondelle Ø 8,4 mm
- 100 rondelle Ø 10,5 mm
- 100 rondelle Ø 13,0 mm
- 100 rondelle Ø 15,0 mm
- 100 rondelle Ø 17,0 mm
- 25 rondelle Ø 21,0 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.