Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella elastica spaccata Grower, forma B
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 1
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 2
Rondella elastica spaccata Grower, forma B - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella elastica spaccata Grower, forma B

Acciaio inossidabile A4 DIN 127

  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: B
  • Norme: DIN 127

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
044510
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044514
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
500 pz.
044516
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044518
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
250 pz.
044520
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
04452
M2 2,1 mm 4,4 mm 1 mm
2000 pz.
04453
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044536
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
50 pz.
04454
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
04455
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04456
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04458
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044512
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
044522
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
200 pz.
044524
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
100 pz.
044527
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
50 pz.
044530
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
50 pz.
044525
M2,5 2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm
044535
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
2000 pz.