Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondelle per bulloni; prodotto di classe C
DIN 1441, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa ai rivestimenti contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione con film a base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.