Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inossidabile A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inossidabile A4

  • Normative: DIN 186
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Base
  • Tipo testa: Testa a T
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite a testa martello per profilato TIPO 28/15

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inox A2

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio inox A2

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite a testa martello VARIFIX® Standardfix Preassemblata con dado e rondella, acciaio inossidabile A4

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite testa martello con quadro sottotesta DIN 186, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa martello con nasello DIN 188, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa martello con nasello DIN 188, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Dado flangiato e dentellato (sotto testa) Acciaio inox A2

Vite a testa  martello

Vite a testa martello

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Dado a rombo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A4

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A4

Vite a testa zigrinata, forma bassa

Vite a testa zigrinata, forma bassa

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix Con barra filettata

Vite a testa quadra con perno corto

Vite a testa quadra con perno corto

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias<SUP>®</SUP>

Vite autoforante, testa esagonale con rondella di tenuta pias®

Dadi quadri a saldare DIN 928, acciaio

Dadi quadri a saldare DIN 928, acciaio

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro DIN 6912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro DIN 6912, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale, pollici, altri

Vite a testa esagonale, pollici, altri

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa zigrinata, esecuzione alta DIN 464, acciaio inox A1

Vite a testa zigrinata, esecuzione alta DIN 464, acciaio inox A1

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Graffa per travi / putrelle metalliche SCZ

Graffa per travi / putrelle metalliche SCZ

Vite ad alette, forma tonda DIN 316, ghisa malleabile, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite ad alette, forma tonda DIN 316, ghisa malleabile, zincato, passivato bianco (A2K)

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite DIN 84, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Nastro per vetrature

Nastro per vetrature

Chiave a bussola 3/4" POWERDRIV<SUP>®</SUP> metrico, esagonale

Chiave a bussola 3/4" POWERDRIV® metrico, esagonale

Sonda infilacavi pesante su avvolgitore STRONG

Sonda infilacavi pesante su avvolgitore STRONG

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio inox A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio inox A4

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio inox A2

Boccola filettata, testa cilindrica bombata W-0392, acciaio inox A2

Boccola filettata, testa cilindrica bombata W-0392, acciaio inox A2

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Grasso multiuso II

Grasso multiuso II

Dado scanalato con filettatura passo fine DIN 1804, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado scanalato con filettatura passo fine DIN 1804, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Carrello BASIC

Carrello BASIC

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Gru idraulica pieghevole

Gru idraulica pieghevole

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Livello laser multilinea MLPG 22

Livello laser multilinea MLPG 22

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta per martelli

Punta per martelli

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Detergente Industry Clean

Detergente Industry Clean

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Flessometro

Flessometro

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Schiuma antifuoco Kombi

Schiuma antifuoco Kombi