Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
DIN 188 acciaio 8.8 zincato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DIN 188 acciaio 8.8 zincato

DIN 188, steel 8.8, galvanised, blue passivated (A2K)

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M10
  • Lunghezza: 40 mm
  • Altezza testa: 7 mm
  • Larghezza testa: 10 mm
  • Lunghezza testa: 21 mm
  • Norme: DIN 188
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8,8
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa martello
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Tipo filettatura: Filettatura parziale
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Larghezza testa Numero UI
Prezzo/UI
027771040
M10 40 mm 7 mm 10 mm
100 pz.