Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera - 1
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera

DIN 3015-1, superficie interna liscia, senza pretensionamento, poliammide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Montaggio sicuro di tubi flessibili e cavi

  • Evita danni a tubi flessibili e cavi grazie ai bordi arrotondati

  • Disponibile per le dimensioni più comuni

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Indicazione

Misure delle viti da utilizzare



Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura DP


Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Vite a esagono incassato, ISO 4762

Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 3S / 1 — M10 x 45

  • 4S / 2 — M10 x 60

  • 5S / 3 — M10 x 70

  • 6S / 4 — M12 x 100

  • 7S / 5 — M16 x 130

  • 8S / 6 — M20 x 190

  • 9S / 7 — M24 x 220

  • 10S / 8 — M30 x 300

  • 11S / 9 — M30 x 450

  • 12S / 10 — M30 x 560