Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera - 1
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera

DIN 3015-1, superficie interna scanalata, pretensionato, poliammide

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26
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
  • Per il montaggio sicuro di tubi

  • Disponibile per le dimensioni più comuni

  • Protezione ambientale grazie alle proprietà di smorzamento di rumore e vibrazioni

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Indicazione

Misure delle viti da utilizzare



Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura DP


Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 1 / 0 — M6 x 30

  • 1A / 1 — M6 x 30

  • 2 / 2 — M6 x 35

  • 3 / 3 — M6 x 40

  • 4 / 4 — M6 x 45

  • 5 / 5 — M6 x 60

  • 6 / 6 — M6 x 70

  • 7 / 7 — M6 x 100

  • 8 / 8 — M6 x 125


Vite a esagono incassato, ISO 4762

Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 1 / 0 — M6 x 20

  • 1A / 1 — M6 x 20

  • 2 / 2 — M6 x 25

  • 3 / 3 — M6 x 30

  • 4 / 4 — M6 x 35

  • 5 / 5 — M6 x 50

  • 6 / 6 — M6 x 60

  • 7 / 7 — M6 x 90

  • 8 / 8 — M6 x 110