Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera
DIN 3015-1, superficie interna liscia, senza pretensionamento, polipropilene, nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio sicuro di tubi flessibili e cavi
- Evita danni a tubi flessibili e cavi grazie ai bordi arrotondati
- Disponibile per le dimensioni più comuni
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Misure delle viti da utilizzare
Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
In combinazione con piastra di copertura DP
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 1 / 0 — M6 x 30
- 1A / 1 — M6 x 30
- 2 / 2 — M6 x 35
- 3 / 3 — M6 x 40
- 4 / 4 — M6 x 45
- 5 / 5 — M6 x 60
- 6 / 6 — M6 x 70
- 7 / 7 — M6 x 100
- 8 / 8 — M6 x 125
Vite a esagono incassato, ISO 4762
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 1 / 0 — M6 x 20
- 1A / 1 — M6 x 20
- 2 / 2 — M6 x 25
- 3 / 3 — M6 x 30
- 4 / 4 — M6 x 35
- 5 / 5 — M6 x 50
- 6 / 6 — M6 x 60
- 7 / 7 — M6 x 90
- 8 / 8 — M6 x 110
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.