Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra a saldare DIN3015-1, versione lunga (L), serie W.TEC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra a saldare DIN3015-1, versione lunga (L), serie W.TEC

Piastre a saldare per il fissaggio di collari per tubazioni in conformità alla norma DIN 3015 su una superficie saldabile

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M6
  • Larghezza: 30 mm
  • Spessore: 3 mm
  • DIN: 3015-1
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Base

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP

Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione corta, tipo SP

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione corta, tipo SP

Piastra a saldare Parte 1 - versione corta, tipo SP

Piastra a saldare Parte 1 - versione corta, tipo SP

Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP, senza nodi

Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP, senza nodi

Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

DIN 3015-1 corto, acciaio serie W.TEC

DIN 3015-1 corto, acciaio serie W.TEC

Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP, senza nodi

Piastra a saldare premium Parte 3 - versione semplice, tipo SP, senza nodi

Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

Piastra a saldare premium Parte 2 - versione semplice, tipo SPAL

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione lunga, tipo SPV

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione lunga, tipo SPV

Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera

Collare per tubazioni, premium Parte 1 - serie leggera

Manicotto antifuoco tipo RK I

Manicotto antifuoco tipo RK I

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Pannello di copertura Premium Tipo DP

Pannello di copertura Premium Tipo DP

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

Kit di collari antifuoco EC Endless Collar

Collare antifuoco FP

Collare antifuoco FP

Assortimento corpi collare Premium 3 pezzi GD AS

Assortimento corpi collare Premium 3 pezzi GD AS

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Piastra di ancoraggio airline in alluminio

Piastra di ancoraggio airline in alluminio

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Corpo collare Premium per inserto ad anello

Corpo collare Premium per inserto ad anello

Collari per tubi rigidi

Collari per tubi rigidi

Piastra forata

Piastra forata

Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante

Chiave dinamometrica da 1/2 poll. reversibile tramite quadro passante

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Nastro FP

Nastro FP

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra per massetto WCLS-EO

Piastra per massetto WCLS-EO

Corda in poliestere

Corda in poliestere

Sacchetto filtrante per cemento ISS 35 Per aspiratore industriale per polveri e liquidi ISS 35 (-S automatic)

Sacchetto filtrante per cemento ISS 35 Per aspiratore industriale per polveri e liquidi ISS 35 (-S automatic)

Astina forata fissaggio autoradio

Astina forata fissaggio autoradio

Vite testa esagonale flangiata

Vite testa esagonale flangiata

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Vite di montaggio Premium Tipo AF

Vite di montaggio Premium Tipo AF

Angolo interno 90°

Angolo interno 90°

Graffetta fissacavo multiuso

Graffetta fissacavo multiuso

Cacciavite a bussola esagonale

Cacciavite a bussola esagonale

Graffa fissatubi, doppia linguetta Per tubi vuoti

Graffa fissatubi, doppia linguetta Per tubi vuoti

Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante

Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Piastra abrasiva D 150 mm Per levigatrici rotorbitali ETS 150-E twin

Pennarello per fori profondi DUO

Pennarello per fori profondi DUO

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W98

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W98

Dado esagonale, altri

Dado esagonale, altri

Boccola automaschiante con intaglio

Boccola automaschiante con intaglio

Dado per guida di supporto Tipo SM

Dado per guida di supporto Tipo SM

Collare W-QUICLIP

Collare W-QUICLIP

Serratura per porta veicolo Vanlock

Serratura per porta veicolo Vanlock

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Martello da fabbro Modello tedesco a norma DIN 1041

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spessore per vetro

Spessore per vetro

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S