Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni Parte 2 - serie pesante
Collare per tubazioni Parte 2 - serie pesante - 1
Collare per tubazioni Parte 2 - serie pesante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni Parte 2 - serie pesante

DIN 3015-2, superficie interna scanalata, pretensionato, alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Per il montaggio sicuro di tubi

  • Disponibile per le dimensioni più comuni

  • Protezione ambientale grazie alle proprietà di smorzamento di rumore e vibrazioni

  • Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Indicazione

Misure delle viti da utilizzare



Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura DPAL


Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 3S / 1 — M10 x 45

  • 4S / 2 — M10 x 60

  • 5S / 3 — M10 x 70

  • 6S / 4 — M12 x 100

  • 7S / 5 — M16 x 130

  • 8S / 6 — M20 x 190

  • 9S / 7 — M24 x 220

  • 10S / 8 — M30 x 300

  • 11S / 9 — M30 x 450

  • 12S / 10 — M30 x 560


Vite a esagono incassato, ISO 4762


Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)


  • 3S / 1 — M10 x 30

  • 4S / 2 — M10 x 40

  • 5S / 3 — M10 x 50

  • 6S / 4 — M12 x 80