Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni DIN3015-2, serie per impieghi pesanti, superficie interna liscia, serie W.TEC
Collare per tubazioni DIN3015-2, serie per impieghi pesanti, superficie interna liscia, serie W.TEC - 1
Collare per tubazioni DIN3015-2, serie per impieghi pesanti, superficie interna liscia, serie W.TEC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni DIN3015-2, serie per impieghi pesanti, superficie interna liscia, serie W.TEC

Consigliato per il fissaggio dei tubi flessibili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nel caso di fissaggio di tubi flessibili e cavi, si consiglia di utilizzare collari con una superficie interna liscia senza precarico. Il gioco s1 non è più necessario. Ciò riduce l'altezza del blocco h1.

Indicazione

Misure delle viti da utilizzare


Vite a testa esagonale DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura


Dimensioni DIN - misure viti (metriche)


  • 1- M10 x 45

  • 2- M10 x 60

  • 3- M10 x 70

  • 4- M12 x 100

  • 5- M16 x 130

  • 6- M20 x 190

  • 7- M24 x 220

  • 8- M30 x 300

  • 9- M30 x 450

  • 10- M30 x 560

Vite con esagono incassato ISO 4762


Dimensioni DIN - misure viti (metriche)


  • 1- M10 x 30

  • 2- M10 x 40

  • 3- M10 x 50

  • 4- M12 x 80