Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni, premium Parte 2 - serie pesante
DIN 3015-2, superficie interna scanalata, pretensionato, polipropilene, nero
- Dimensione nominale: 5S
- Dimensione nominale secondo DIN: 3
- Diametro interno: 35 mm
- Distanza fori: 60 mm
- Lunghezza: 85 mm
- Larghezza: 30,5 mm
- Altezza: 60 mm
- DIN: 3015-2
- Materiale: PP - Polipropilene
- Colore: Nero
- Esecuzione: Superficie interna scanalata
- Ideale per: Tubi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio sicuro di tubi
- Disponibile per le dimensioni più comuni
- Protezione ambientale grazie alle proprietà di smorzamento di rumore e vibrazioni
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Misure delle viti da utilizzare
Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
In combinazione con piastra di copertura DPAL
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 3S / 1 — M10 x 45
- 4S / 2 — M10 x 60
- 5S / 3 — M10 x 70
- 6S / 4 — M12 x 100
- 7S / 5 — M16 x 130
- 8S / 6 — M20 x 190
- 9S / 7 — M24 x 220
- 10S / 8 — M30 x 300
- 11S / 9 — M30 x 450
- 12S / 10 — M30 x 560
Vite a esagono incassato, ISO 4762
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 3S / 1 — M10 x 30
- 4S / 2 — M10 x 40
- 5S / 3 — M10 x 50
- 6S / 4 — M12 x 80
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.