Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni, premium Parte 3 - serie doppia
DIN 3015-3, superficie interna liscia, senza pretensionamento, poliammide
- Larghezza: 30 mm
- DIN: 3015-3
- Materiale: PA - Poliammide
- Colore: Nero
- Esecuzione: Superficie interna liscia
- Ideale per: Tubi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio sicuro di tubi flessibili e cavi
- Disponibile per le dimensioni più comuni
- Protezione ambientale grazie alle proprietà di smorzamento di rumore e vibrazioni
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Misure delle viti da utilizzare
Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
In combinazione con piastra di copertura GD
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Vite a esagono incassato, ISO 4762
Misura STAUFF/DIN — misure (mm/poll.)
- 1D / 1 — M6 x 35
- 2D / 2 — M8 x 35
- 3D / 3 — M8 x 45
- 4D / 4 — M8 x 50
- 5D / 5 — M8 x 60
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.